Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol. Sende-E...
Shuttle XPC Accessory H-RS232 - Adapter für eine serielle Schnittstelle (RS232) Mit Hilfe dieses Adapterkabels kann die serielle Schnittstelle (RS232) bei einigen Shuttle XPCs nachgerüstet werden. ...
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu Mit diesem 4-Port USB zu seriellem RS232-Hub können Sie bis zu vier serielle ...
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzuMit dem 8-Port-USB-auf-Seriell-RS232-DB9-Adapter-Hub ICUSB2328 können Sie bis ...
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter der UC232A1 Serie ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstüt...
Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzuDer industrielle 8-Port-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips ICUSB2328I konvertiert einen ein...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worde...