Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag ve...
Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Aufstiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vort...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...
Rollhocker a-series (BLAU)Tritthocker, fahrbar, Metall - a-series fahrbarer Rollhocker aus gezogenem Stahlblech, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag ...
Rollhocker aus Stahl – in 5 Farben erhältlich Der ausgesprochen robuste Rollhocker aus Stahl ist ein praktischer Helfer für zuhause, das Büro oder Ladengeschäfte. Mit ihm gewinnen Sie 40 Zentimeter...
HEMMDAL Montage-Rollhocker, TK 135 kg, inkl. Schublade Der Montage-Rollhocker HEMMDAL kombiniert eine bequeme Sitzfläche für Werkstattarbeiten mit einer Schublade und 2 Ablagefächern für Werkzeug s...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...
Dieser Fußschemel ist ein praktischer Alltagshelfer und im Haushalt universell einsetzbar. Mit dem Trethocker erreichst Du hohe Regale und Ablagen in Flur, Küche und Wohnzimmer problemlos. Aber auc...
Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sic...
TIO-M I - Schnell und sicher ganz nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-M I! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, blau. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die ...
Dieser Rollhocker macht Sie 42,5 cm größer. Ein leichter Schubs mit dem Fuß genügt und der Rollhocker bewegt sich an die gewünschte Stelle (auch auf Teppichböden). Mit patentierter Steckmechanik fü...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...