Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Montage-Rollhocker, TK 135 kg, inkl. Schublade 281209-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281209-YY
Hersteller:
     Alltrade TOPO GmbH
Herst.-Nr.:
     107036
EAN/GTIN:
     4021472524852
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
HEMMDAL Montage-Rollhocker, TK 135 kg, inkl. Schublade Der Montage-Rollhocker HEMMDAL kombiniert eine bequeme Sitzfläche für Werkstattarbeiten mit einer Schublade und 2 Ablagefächern für Werkzeug sowie Zubehör. Dank der großen Rollen aus robustem Polyurethan (PU) lässt sich der Hocker leicht bewegen und mittels zweier Bremsen am Platz fixieren. Große PA/PU Kunststoffrollen (davon 2x mit Bremse) Abnehmbare Werkzeug-Organisation auf jeder Seite Mittige Schublade Belastbarkeit max.: 135 kg Korpus aus besonders leichtem und stabilem HDPE-Kunststoff Sitz Höhe = 370 mm Sitz Breite = 450 mm Sitz Tiefe = 255 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Metall Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Unterbau = Rollen Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Rollen Material = Polyurethan (PU) Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 135 kg Eigengewicht = 5,65 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
5.65 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Metall
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Sitz Breite:
450 mm
Sitz Höhe:
370 mm
Sitz Tiefe:
255 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
135 kg
HEIGHT GRO:
592.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.