Rollhocker a-series (SCHW)Tritthocker, fahrbar, Metall - a-series fahrbarer Rollhocker aus gezogenem Stahlblech, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag ...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
aus Kunststoff (Polypropylen) trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen Tragfähigkeit: max.: 150 kg ...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, blau. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränken her...
Rollhocker a-series (SCHW)Tritthocker, fahrbar, Kunststoff - a-series fahrbarer Rollhocker aus bruchfestem Kunststoff mit drei auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen. Höhe belastet: 42,5cm; Höhe un...
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer TritthockerDie hochwertigen Produkte von Maximex sorgen für größtmögliche Sicherheit im Badezimmer und gesamten Haushalt. Dabei wurde viel Wert auf hochwertige...
Stabiler Rollhocker mit drei offenen Ablagefächern und einem unterteilten Deckelfach. Mit vier robusten Möbelrollen aus Kunststoff (Rollen-Ø: 50 mm). Belastbarkeit: 110 kg, sehr gute Manövrierbarke...
Der robuste Tritthocker gleitet mühelos auf seinen versenkbaren Gummirollen und trägt Lasten bis zu 159 kg. Robuster Tritthocker mit leicht gleitenden, versenkbaren Gummirollen. Geeignet für Lasten...
Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz 5 Rollen (ca. ⌀ 76 mm) Rollbarer Arbeitssitz, pneumatisch höhenverstellbar Gepolsterte Sitzfläche: ⌀ 320 mm, HAZET blau Leicht zu reinigen Tragkraft: bis 150 kg Hö...
Dieses 3er-Set besteht aus drei beliebten Zimmerpflanzen. Aufgrund der Form des Stamms wird die Beaucarnea auch als Elefantenfuß bezeichnet. Auf Englisch heißt sie wegen der Krone auch Ponytail. Di...
Starke, strapazierfähige Polypropylenkonstruktion mit rutschfester Oberfläche. Zusammenklappbar für bequemen Transport und Lagerung. Ideal für Einsätze rund um Haus, Garage und Werkstatt. Standmaße...
Grundplakette für Rollhocker gem. DIN EN 14183 Eigenschaften: Material: Folie selbstklebend Grundfarbe: Weiß, Aufdruck: mehrfarbig Maße: 225 x 65 mm Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C kurzzeit...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...