Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-211-33193 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-211-33193 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz
BJZ C-211-33193 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648444
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-211-33193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Aufstiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vorteile sind, dass das volumenleitfähige Kunststoffmaterial nicht so leicht verkratzt wie lackierte Oberflächen und weder rosten noch verbeulen kann. Dank der gefederten Rollen ist dieser Hocker im unbelasteten Zustand leicht verschiebbar und bereits ab einem Druck von 5 kg trittfest und rutschsicher fixiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.