Dieser niedrige Tritthocker mit 2 Stufen ist die ideale Aufstiegshilfe für Kinder. Der leichte Stufenhocker kann einfach vor einem Regal im Kinderzimmer platziert und jederzeit problemlos umgestell...
Aufgrund der Form des Stamms wird die Beaucarnea auch als Elefantenfuß bezeichnet. Auf Englisch heißt sie wegen der Krone auch Ponytail. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Mexiko und wächst dort –...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...
Mit diesem Tritthocker holst Du Dir eine nützliche und vielseitig verwendbare Aufstiegshilfe nach Hause. Der Fußschemel hilft Dir, Ablagen hoher Schränke zu erreichen. Kinder haben mit dem Kindertr...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...
Mit dem klappbaren Tritthocker holst Du Dir eine nützliche und vielseitig verwendbare Aufstiegshilfe nach Hause. Der Klapphocker hilft Dir, Ablagen hoher Schränke zu erreichen. Kinder haben mit dem...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...
Montage-Rollhocker, aus Chromnickelstahl, LxBxH 450 x 450 x 500 mm. Chromnickelstahl 18/10 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen siche...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 410 mm, blau. Gleiten durch einen leichten Kick flexibel in alle Richtungen - auch auf Teppichboden. Belastet steht der ...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...