| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-918-03 Herst.-Nr.: AS1235 EAN/GTIN: 8720067000356 |
| |
|
| | |
| Rollhocker a-series (BLAU) Höhe: 45cm, Metall, versenkbare Gleitrollen, max. Tragkraft: 150kg - a-series fahrbare Rollhocker - die cleveren Helfer im Arbeitsalltag. Der robuste Rollhocker aus gezogenem Stahlblech ist mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen und Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag versehen - für mehr Sicherheit. im Lager, Büro oder Zuhause - der a-series Rollhocker ist besonders stabil und belastbar und entspricht der DIN 14183. Höhe belastet: 42,5cm; Höhe unbelastet: 45cm; Durchmesser oben: 29cm, Durchmesser Mitte: 33cm, Durchmesser unten: 45cm. max. Tragfähigkeit: 150kg, Gewicht: 4,5kg, lieferbar in den Farben: rot (AS1234), blau (AS1235), grau (AS1236) und schwarz (AS1233) |
| | |
| | | |
| | | |
| |