Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Step 212203 290mm Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/358/a013358f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/358/a013358f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191000850
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Dieser Rollhocker macht Sie 42,5 cm größer. Ein leichter Schubs mit dem Fuß genügt und der Rollhocker bewegt sich an die gewünschte Stelle (auch auf Teppichböden). Mit patentierter Steckmechanik für eine schnelle Montage ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Step
Durchmesser (oben):
29
Durchmesser (unten):
44
max. Tragfähigkeit:
150
Höhe (unbelastet):
43
rutschfest:
Ja
Anzahl der Rollen:
3 Rollen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollhocker Step
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker kunststoff blau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Elefantenfüße, Hocker, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 28 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.