Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Rollhocker
>
Kindertritthocker
>
Artikel
keeeper Tritthocker Hippo weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36668221
Hersteller:
keeeper
Herst.-Nr.:
8784165
EAN/GTIN:
3110141544008
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Färbung
Abbildung
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Maximales Lastgewicht
120 kg
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Rutschfest
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Kindersicher
Ja
Zertifizierung
BPA free
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
210 mm
... >
Kindermöbel
>
Baby-Möbel
>
Trittbretter für Kinder
Weitere Suchbegriffe:
Rollhocker
,
Rolltritt
,
Rolltritthocker
,
Tritthocker
,
rollhocker weiß
,
elefantenfuß
,
rollhocker kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,60*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.