Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker „Step“ | blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker „Step“ | blau
Rollhocker „Step“ | blau
Rollhocker „Step“ | blau
Artikel-Nr.:
     6676-12.0314.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432201121
EAN/GTIN:
     4011432201121
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Material: Kunststoff / Metall; Farbe: blau; Anzahl der Stufen: 2; Durchmesser oben: 283 mm; Durchmesser unten: 420 mm; Gewicht: 2,45 kg; Verpackung: 450 x 455 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
283 mm
Durchmesser unten:
420 mm
Verpackung:
450 x 455 x 240 mm
Gewicht:
2,45 kg
Material:
Kunststoff / Metall
Farbe:
blau
Anzahl der Stufen:
2
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233481
€ 42,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432160169
€ 42,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432160152
€ 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.