Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 coupler insert Steckrichtung senk...
Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45 Zielpositionen: 25 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub Produktpalette: RJADK Series Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack A...
Typ = Splitter Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 3 Länge = 14mm Breite = 37mm Tiefe = 48mm RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect F...
Adapter A, Typ CommScope Systimax (AT1972). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 28,5 mm | Höhe: 9,6 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installati...
Beschreibung Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder RJ45, cat.5e, UTP Mit dem Kexstone Verbinder verlängern Sie ganz einfach Ihre RJ-45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden RJ-45 Buchsen des Verbinders ein R...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation - bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul - Kabelzugang 45° von ...