Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10121123 Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 1 St. Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614750-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10121123
EAN/GTIN:
     4011376757234
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
BKL Electronic 10121123 Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 1 St. Single

Adapter D-Sub/RJ45

(10P8C)

Der Adapter D-Sub/RJ45 ist frei konfektionierbar.

Ausstattung:
Gehäusefarbe metallisiert

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Verpackungsart (Bauteile): Single

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Herst.-Teilenr.:
10121123
Typ (Hersteller-Typ):
10121123
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.