Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309426003-E Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309426003-E Steckdose Grau
METZ CONNECT 1309426003-E Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26961958
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309426003-E
EAN/GTIN:
     4250184106586
Suchbegriffe:
Hutschiene
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
  • Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation - bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul - Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B - leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück - die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REG in Standard-Elektroverteiler - bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist - Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden. - integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
52.2 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.