Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Tripp Lite U444-T6N-H4GUBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67452592
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-T6N-H4GUBC
EAN/GTIN:
     0037332232762
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, REACH, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332232769
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
221 mm
Höhe des Versandkartons
100.1 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
139.7 mm
Verpackungstiefe
86.4 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,00*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,97*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,18*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,11*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,89*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,88*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010
ab € 6,10*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,94*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,69*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 66,92*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 79,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.