Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4087413 Kabeladapter RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4087413 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-4087413 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Renkforce RF-4087413 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78496967
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4087413
EAN/GTIN:
     4016138984347
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Beschreibung Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung der Netzwerk-Buchse im Gerät oder einem Kabelbruch bei extremen Knickwinkeln des Kabels verhindert. Perfekt für den Einsatz in Netzwerkschränken, Patchpanels, Servern und Netzwerk-Switches. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Hinweise Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.