Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder RJ45, cat.5e, UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder RJ45, cat.5e, UTP
Artikel-Nr.:
     4590-08-10005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-10005
EAN/GTIN:
     4017538132185
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder RJ45, cat.5e, UTP

Mit dem Kexstone Verbinder verlängern Sie ganz einfach
Ihre RJ-45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden
RJ-45 Buchsen des Verbinders ein RJ-45 Patchkabel an.

Das Signal wird 1 zu 1 durchgegeben. Der Verbinder
unterstüzt eine maximale Übertragungsfrequenz
von 100 Mhz.

Der RJ-45 Verbinder kann in eine Standard
Keystone-Halterung installiert werden.
Ideal für Rack-Systeme.

· Anschlüsse: RJ-45 Buchse auf RJ-45 Buchse
· Kompatibel zu 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100 MHz
· Bandbreite bis zu: 1 Gbit/s
· Belegung: 1:1 (8-polig)
· Spezifikation: Cat. 5E
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 5
· Schirmungsklasse: UTP
· Gehäusematerial: Kunstoff
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, Keystone Verbinder RJ45, RJ45 Doppelbuchse, RJ45 Doppelkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
481
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,69*
€ 3,50*
ab € 24,52*
€ 33,92*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.