Diese PCI Express Karte von IOI bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbps. Die RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können...
Diesen Delock Adapter können Sie an Ihren PC oder Notebook an eine USB 3.0 Schnittstelle anschließen und Ihren Computer um einen Monitor Anschluss sowie um eine Gigabit LAN Schnittstelle und eine U...
Der verbaute Marvell® Chipsatz AQC107 bietet hervorragende Leistung und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Zudem wird durch die ST-7267 der Hauptprozessor weiter entlastet, sodass der Netzwerktran...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...
10/100/1000Mbps Ethernet | USB Typ-C auf 3x USB Typ-A | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 30 cm festes Host KabelDieser USB-C Hub mit Gigabit Ethernet fügt einem USB-C fähigen Computer drei USB-A 3.2 Gen ...
Der Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, ab...
Der DUB-2332 USB-C/USB auf Gigabit Ethernet Adapter mit 3 USB 3.0 Ports fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro sofort Gigabit-Ethernet-Konnektivität und drei USB 3.0 Port...