Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: reifenregale scholz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Reifenregal

  Reifenregal  (388 Angebote unter 29.320.282 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reifenregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Höhe x
Breite x
Tiefe x
Bestellen
Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 1360x1350x790mm,f. Reifen-Ø 540-820mm,Feldl. 300kg,2xVerbindungsrohr (ausziehbar),einseitig,Ständer RAL5010,Traversen verzinkt (9 Angebote) 
Reifenregal Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 1360 x 1350 x 790 mm Feldlast 300 kg 2 Ebene(n) mit Verbindungsrohr (ausziehbar) Nutzung einseitig ...
Cordes
sw-646.004
1.360 mm
1.350 mm
790 mm
ab € 226,64*
pro Stück
 
 Stück
Reifenregal fahrbar höhenverstellbar 174-214cm / 60cm tief mit 3 Ebenen (1 Angebot) 
Reifen einfach transportieren Dieses komplett konfigurierte fahrbare Reifenregal ohne Auflage dient dem handlichen Transport von Reifen, Felgen oder Ähnlichem. Die Gesamtbreite dieses praktischen f...
Topregal
86309
k.A.
k.A.
600 mm
ab € 667,39*
pro Stück
 
 Stück
Reifenregal,HxBxT 1950x1300x500mm,f. Reifen-Ø 680mm,Fachlast 100kg,3xTraversen,beidseitig,Ständer RAL5017,Traversen RAL5017 (2 Angebote) 
Reifenregal Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1300 x 500 mm Fachlast 100 kg Fachbreite 1220 mm 3 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 90 mm verstellbar Nutzung beidseitig Konstruktion aus St...
k.A.
70951
1.950 mm
500 mm
1.300 mm
500 mm
ab € 116,27*
pro Stück
 
 Stück
Räderregal R 3000, Anbaufeld, H 2278 x B 1283 mm, 2 Traversenpaare (2 Angebote) 
Flexibles, sicheres und platzsparendes System für die professionelle Reifenlagerung. Das Räderregal SSI Schäfer R3000 lässt sich ideal an örtliche Gegebenheiten anpassen und bei Bedarf beliebig erw...
Schaefer Group
590010
2.278 mm
1.283 mm
400 mm
ab € 123,48*
pro Stück
 
 Stück
Grundregal, Räder-/Reifenregal, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Lagerebenen á 150 kg Fachlast pro Ebene (15 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal • belastbar bis 150 kg pro Ebene • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
13900
2.000 mm
1.000 mm
400 mm
ab € 85,27*
pro Stück
 
 Stück
Anbauregal, Räder-/Reifenregal, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Lagerebenen á 150 kg Fachlast pro Ebene (15 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal • belastbar bis 150 kg pro Ebene • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
13901
2.000 mm
1.000 mm
400 mm
ab € 57,68*
pro Stück
 
 Stück
Anbauregal, Räder-/Reifenregal, 2750 x 1000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 150 kg Fachlast pro Ebene (14 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal • belastbar bis 150 kg pro Ebene • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
20985
2.750 mm
1.000 mm
400 mm
ab € 77,97*
pro Stück
 
 Stück
AR, Räder-/Reifenregal, 3500 x 1500 x 400 mm, verzinkt, 5 Lagerebenen á 150 kg Fachlast pro Ebene (12 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal • belastbar bis 150 kg pro Ebene • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
20769
3.500 mm
1.500 mm
400 mm
ab € 120,90*
pro Stück
 
 Stück
BERT-Garagenregal Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzi. HxBxT 2000x1005x400 mm (2 Angebote) 
BERT-Garagenregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1005x400 mm 2 Fachebenen Reifen/Felgen-Regal 2 Fachebenen Stahlfachböden beidseitig bestückbar Fachlast 250 kg Feldlast 2000...
Regalwerk
B3-80041-K
2.000 mm
1.005 mm
400 mm
ab € 130,97*
pro Stück
 
 Stück
3,5 m Reifenregal RR2000 / 50 cm tief / 4 m hoch / 6 Ebenen für ca. 108 Reifen (1 Angebot) 
Reifenregale sind besonders praktisch, wenn es um die Einlagerung von Autoreifen mit und ohne Felge geht. Dieses komplette Reifenregal, mit den Maßen 3,5 m x 50 cm x 4 m besteht aus 6 Ebenen. Die A...
Topregal
12680-vz
k.A.
k.A.
500 mm
ab € 1.020,83*
pro Stück
 
 Stück
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm. (9 Angebote) 
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm. Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist ...
Julius vom Hofe
HZA20410AR
2.000 mm
1.010 mm
1.000 mm
435 mm
400 mm
ab € 68,31*
pro Stück
 
 Stück
Grundregal, Räder-/Reifenregal, 2000 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Lagerebenen á 150 kg Fachlast pro Ebene (15 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • kombinierbar mit dem MULTIplus-Stecksystem und dem Großfach-Räderregal • belastbar bis 150 kg pro Ebene • Ebenen im Raster von 25 m...
SCHULTE Lagertechnik
13912
2.000 mm
1.500 mm
400 mm
ab € 95,34*
pro Stück
 
 Stück
Reifenregal 1625x1370x682 verfahrb. 2Reifenebenen SR verz (6 Angebote) 
Fachlast: 150 kg, Feldlast: 300 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, 2 ...
BITO-Lagertechnik
40200
1.625 mm
1.370 mm
1.300 mm
682 mm
ab € 302,32*
pro Stück
 
 Stück
META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg (1 Angebot) 
META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpassbar...
META
SET
2.000 mm
1.000 mm
400 mm
ab € 140,54*
pro Stück
 
 Stück
Reifenregal mit 3 Reifenebenen für bis zu 24 Reifen, verzinkt, Stecksystem, BxTxH 1280x425x2000 mm (1 Angebot) 
Einfach und schnell aufzubauendes Regalsystem für Handel, Betrieb und Garage. Für alle handelsüblichen PKW-Reifen und Felgen mit Ø 550 bis 650 mm geeignet. Die Reifentraversen werden in die Regalra...
BRB-Lagertechnik
54332
1.280 mm
425 mm
425 mm
ab € 187,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reifenregal
^

Serviceleistung durch richtige Lagerung

Verschiedene Jahreszeiten benötigen eine unterschiedliche Fahrzeugbereifung. Die unterschiedlichen Witterungen können nur so mit Sicherheit bewältigt werden. Aber wohin mit den Sommerreifen im Winter oder den Winterreifen im Sommer? Sie haben einen großen Fuhrpark oder eine Autowerkstatt? Dann gehört hier ein Felgenregal zur Grundausstattung. Nur bei richtiger Lagerung nehmen die Reifen über einen längeren Zeitraum keinen Schaden und sind auch noch in der nächsten Saison voll einsatzfähig.

Die besondere Form

Reifen sollen keine Druckstellen während der Lagerung erhalten. Sie sind eigentlich dafür konzipiert, sich zu drehen und immer zu bewegen, dies gilt nicht nur für Reifen, sondern auch für die Felgen an sich. Deshalb ist es wichtig, nicht irgendein Regal für die Lagerung zu nutzen, sondern eins mit diagonal stehenden Streben. Man nutzt hier auch häufig sogenannte Traversenprofile. Diese sind besser an die Form der Felgen und Reifen angepasst und sorgen so für eine optimale Auflagefläche. Aber auch hier sollten die Felgen und Reifen hin und wieder in ihrer Position verändert, also gedreht werden. Achten Sie darauf, dass sie nur Reifen ohne Felgen oder die reinen Felgen in einem Felgenregal lagern

Optimale Raumausnutzung

Durch ein Felgenregal können Sie Wandbereiche optimal ausnutzen. Anders als bei Felgenbäumen wird hier in der Vertikalen eingelagert, sprich, Sie stellen die Felgen nebeneinander ins Regal ein. Durch unterschiedliche Etagenanzahlen können Sie auch hohe Räume gut nutzen. Grundregale lassen sich einfach durch Anbauregale und Elemente erweitern, so dass Sie bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich und die genutzte Fläche zu erweitern.

Eignung für unterschiedliche Reifengrößen

Um eine weitläufige Eignung zu erreichen, empfehlen wir Felgenregale, die über verstellbare Fächer verfügen. Hier ist immer auf die beschriebene Reifengröße zu achten. Wählen Sie das Spektrum so groß wie möglich, um im Zweifelsfall umbauen zu können. Bei Felgenregalen werden grundsätzlich die Gesamtdurchmesser angegeben.

Lastenbewältigung

Bei der Bestückung des Regals sind zwei verschiedene Lasten zu beachten. Zum einen die Fachlast, die aussagt, wie groß die Belastung jedes einzelnen Faches, also jeder einzelnen Etage sein darf, und zum anderen die Feldlast. Die Feldlast ist einfach ausgedrückt die Last, die ein Regal innerhalb eines Regalfeldes tragen kann, also eigentlich die Summe aller Fachlasten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass bei der Einlagerung die Lasten optimal in den einzelnen Fächern verteilt werden. Durch diese Verteilung erzielen Sie mehr Stabilität.

Grundsätze der richtigen Einlagerung

Bereits während der Abmontage der Reifen gilt es diese mit einem Wachsstift oder Kreide zu markieren. Hierbei sind die Position des Reifens am Fahrzeug und die Laufrichtung wichtig. Kleiner Tipp: Schreiben Sie die Markierung auf die Innenseite, die man nach der Montage nicht mehr sieht.

Steinchen und Ähnliches entfernen Sie bitte aus dem Profil und erhöhen den Luftdruck um 0,2 bar. Lagern Sie die Reifen trocken, kühl und dunkel. Dadurch beugen Sie einer beschleunigten Alterung vor. Beschädigte Reifen sortieren Sie bitte sofort aus, sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Verzichten Sie auf Tüten, die um die Reifen gelegt werden, da sich sonst Kondenswasser bilden kann und den Reifen schädigt.

Sind alle diese Grundsätze beachtet, dann kann Ihren Reifen nichts mehr passieren und Sie können in der nächsten Saison wieder durchstarten.

In vollem Umfang gut ausgerüstet

Damit Sie nicht nur richtig Lagern, sondern auch das entsprechende Werkzeug zur Verfügung haben, finden Sie in unserer Kategorie Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör neben dem passenden Radschlüssel auch Profidruckluftwerkzeuge, Wagenheber und Pflegeprodukte wie Gummipfleger.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.