Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg
Produktbild zu META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg
LOGO zu META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107858537
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730581560
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
META Reifen Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 400 mm 150 kg

Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpassbar. Im Raster von 25 mm verstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut.

Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die gleichmäßige Verteilung der Last.
Bei Bestellung bitte beachten: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Set bestehend aus:
2 x Steckrahmen S3,
4 x Klemmfuß verzinkt,
4 x PVC Abdeckkappe grau,
6 x Clip Reifenlängsriegel 1000 mm,
20 x Linsen Blechschrauben,
1 x Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tragfähigkeit:
150 kg je Längsriegelpaar
Ausführung:
3 Reifenebenen
Marke:
Meta
Feldlast:
1550 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19489
ab € 0,0464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.