Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 1360x1350x790mm,f. Reifen-Ø 540-820mm,Feldl. 300kg,2xVerbindungsrohr (ausziehbar),einseitig,Ständer RAL5010,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139154
139154
Artikel-Nr.:
     711-139154
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-646.004
EAN/GTIN:
     4035694012462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
Reifenregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1360 x 1350 x 790 mm
  • Feldlast 300 kg
  • 2 Ebene(n) mit Verbindungsrohr (ausziehbar)
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ständer mit Kunststoff-Fuß

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1360 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
790 mm
für Reifen Ø:
540-820 mm
Feldlast:
300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Verbindungsrohr (ausziehbar)
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Unterbau:
Kunststoff-Fuß
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau/verzinkt // RAL5010
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen tragl. 300 kg ral5010, tischwagen, tischwagen cordes, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 226,57*
€ 278,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,14*
€ 278,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 293,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 295,98*
Lager 711
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 425,52*
€ 498,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
GSW-646.003
ab € 112,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.005
ab € 16,12*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.006
ab € 12,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.007
ab € 18,04*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.008
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.009
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.