PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch b...
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch b...
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch b...
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch b...
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch b...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 11 bar, Ø 16 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei....
Druckluftschlauch,BGS, IØ8/AØ10 mm, Stecker/Kupplung, 10m Öl- und Säurebeständiger Druckluftschlauch für den täglichen gewerblichen Einsatz geeignet. Öl- und Säurebeständiger Druckluftschlauch für ...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 12 bar, Ø 13 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei....
'SUPER'-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4' **L?NGE** *MIT KUPPLUNGEN* , 10 BAR, SCHWARZ Gr.20 M Material: PVC Farbe: schwarz,blauer Streifen Betriebsdruck: 40 bar, bei 20 °C Abmessung: 3/4"" • mit Pressluft-Kl...
Aircraft 2105510 FLEXAIR-Schlauch Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft