Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 12 bar, Ø 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch aus PVC
Druckluftschlauch aus PVC
Artikel-Nr.:
     103-486602
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT115-017-108-CLMB-02
EAN/GTIN:
     5013745008458
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 12 bar, Ø 13 mm.

Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. RoHS- und ISO-5774-konform.

Premium PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im täglichen, rauen Industriealltag. Äußerst biegsames und extrem leichtes Spezial-PVC mit Fadenverstärkung. Metallic-Blau beschichtet. Temperaturbeständig von -15 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Druckluft
Druck:
12 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
13 mm
Farbe:
blau-metallic
Anwendungsbereich:
Druckluftwerkzeuge, Industrie
Schlauchlänge:
25 m
Innendurchmesser:
10 mm
Anschluss außen:
3/8 Zoll
Mindestberstdruck:
36 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch id10mm, COBA, 486602 49, PVC-Schlauch, PVC-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.