Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temp...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 20 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
PVC-Gewebeschlauch Flexair Extrem flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft, max. Betriebsdruck 20 bar. Lieferung mit Kupplung und Tülle.
PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüb...
flexibler Druckluftschlauch Gewebeschlauch leichtes und knickfestes Material die leuchtende Signalfarbe fällt optisch sofort auf und verhindert Stolperunfälle abriebfest lange Lebensdauer nicht sil...
PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüb...
Druckluftschlauch FLEXAIR • Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft • Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C Lieferung:...