Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Industrie 12 x 18 mm aus PVC Wandstärke 3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckluftschlauch Industrie 12 x 18 mm aus PVC Wandstärke 3 mm
Produktbild zu Druckluftschlauch Industrie 12 x 18 mm aus PVC Wandstärke 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101185172
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285811002
EAN/GTIN:
     4007360187811
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Druckluftschlauch Industrie 12 x 18 mm aus PVC Wandstärke 3 mm

Fadenarmiert. Lebensmittelecht. Auch für Flüssigkeiten geeignet.

Weitere Informationen:
Druck max.:
14 bar
ø:
12 x 18 mm
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
€ 6,80*
ab € 2,03*
€ 3,08*
Lager 3145
120
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,05*
9 Tage
1762
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 5,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.