Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10m
Druckluftschlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1347092
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD730031
EAN/GTIN:
     4011666402257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch bei niedrigen TemperaturenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja· mit Schnellkupplung und Stecknippel: ja
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
15,5 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
10 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 48,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 53,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.