Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-SK-SF 11-6,3/5m Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-SK-SF 11-6,3/5m Au
Druckluftschlauch DLS-SK-SF 11-6,3/5m Au
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1347091
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD730030
EAN/GTIN:
     4011666402226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch bei niedrigen TemperaturenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja· mit Schnellkupplung und Stecknippel: ja
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,3 mm
Außen-Ø:
11 mm
Wandstärke:
2,35 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
5 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 26,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 38,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.