Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPER-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4" Länge 20 m mit Kupplungen, 10 Bar, Schwarz/Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SUPER-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4" Länge 20 m mit Kupplungen, 10 Bar, Schwarz/Blau
SUPER-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4" Länge 20 m mit Kupplungen, 10 Bar, Schwarz/Blau
Artikel-Nr.:
     2280-2001847145
Hersteller:
     Rubberflex
Herst.-Nr.:
     6575_20 M
EAN/GTIN:
     4025888257328
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
'SUPER'-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4' **L?NGE** *MIT KUPPLUNGEN* , 10 BAR, SCHWARZ Gr.20 M Material: PVC Farbe: schwarz,blauer Streifen Betriebsdruck: 40 bar, bei 20 °C Abmessung: 3/4"" • mit Pressluft-Klauenkupplungen • textilverstärkter Pressluftschlauch • Erst-PVC • Temperaturbereich: –10 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6575_20 M
Werksnummer:
6575-20
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
20 Meter
Material:
*MIT KUPPLUNGEN* , 40 BAR, SCHWARZ/BLAU
Produktart:
Pressluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,91*
€ 86,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,18*
€ 82,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.