ausgezeichnete Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, extrem leicht zu handhaben, auch bei kaltem Wetter, wo andere PVC-Schläuche steif werden hervorragende Abriebfestigkeit elastisches Material ...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 10 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11,6x9, PN bei 20 °C max. 30 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung...
Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Merkmale: · Ma...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 17,6x13, PN bei 20 °C max. 28 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtun...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8,2x6, PN bei 20 °C max. 40 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung ...
Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Merkmale: · Ma...