Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 11 bar, Ø 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch aus PVC
Druckluftschlauch aus PVC
Artikel-Nr.:
     103-486603
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT109-017-208-CLMB-01
EAN/GTIN:
     5013745008465
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 11 bar, Ø 16 mm.

Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. RoHS- und ISO-5774-konform.

Premium PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im täglichen, rauen Industriealltag. Äußerst biegsames und extrem leichtes Spezial-PVC mit Fadenverstärkung. Metallic-Blau beschichtet. Temperaturbeständig von -15 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Druckluft
Druck:
11 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
blau-metallic
Anwendungsbereich:
Druckluftwerkzeuge, Industrie
Schlauchlänge:
25 m
Innendurchmesser:
12 mm
Anschluss außen:
1/2 Zoll
Mindestberstdruck:
33 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch innen-ø 12mm, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, COBA, 486603 49, PVC-Schlauch, PVC-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.