Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-SF 27-19/50m Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-SF 27-19/50m Außen
Druckluftschlauch DLS-SF 27-19/50m Außen
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247797
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKE730041
EAN/GTIN:
     4011666519023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch bei niedrigen TemperaturenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurchmesser min.: 19 mm· Druck max.: 10 bar
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Länge:
50 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 219,25*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 272,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.