| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 50mm (4 Angebote) Fitting Typ = Bogen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 50mm Länge = 57mm ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer... |
|
ab € 6,36* pro Stück |
| |
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 40mm (4 Angebote) Fitting Typ = Bogen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 40mm Länge = 49mm ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer... |
|
ab € 5,00* pro Stück |
| |
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 25mm (4 Angebote) Fitting Typ = Bogen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 25mm Länge = 33mm ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer... |
|
ab € 2,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 147,17* pro Stück |
| |
KG-Bogen DN 110 (100) 67° KGB SN 4 (3 Angebote) KG-Bogen DN 110 (100) 67° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 KGB Bogen DN 110 67 Grad Bogen DN/OD 110 67 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200... |
Ostendorf Kunststoffe 220230 |
ab € 1,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,77* pro Beutel |
| |
Kabelbrücke Winkelstück 45°, mit 3 Kanälen (3 Angebote) Produktbeschreibung: für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet Überfahrgeschwindigkeit: max. 6 km/h PPC Gehäuse PVC Gewichtsblöcke rutschhemmend dauerhafte Befestigung möglich Die... |
|
ab € 48,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,44* pro 20 Stück |
| |
Vinyl Etikett, (L x B) 19 x 11 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 440 Stk (1 Angebot) Beschriftbare Etiketten Typ TE Connectivity/Idento EK. Selbstklebend, aus PVC-getränktem Gewebe, leuchtend gelb, mit oder ohne schwarzen Rand, 0,15 mm stark, mit Bleistift, Schreibmaschine, dokumen... |
TE Connectivity 4-1768048-5 |
ab € 19,38* pro 440 Stück |
| |
Bogen M20 für Isofix-EL-F FPKu-EM-F SBSKU-EM20 (12 Angebote) SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh... |
Fränkische Rohrwerke 22260020 |
ab € 1,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,92* pro Stück |
| |
Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau (2 Angebote) Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau Marke: Heitronic Größe: Außen-Ø: 1,9 cm EN16 Farbe: grau Gewicht: 0,01 kg Material: PVC Abgabemenge: 1 Stück Artikelnummer: HEI-43641 Größe: L: 9 cm VPE mit 2 Stück ... |
|
ab € 0,30* pro Stück |
| |
Georg Fischer Bogen ABS 45° für 1Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = Bogen Material = ABS Anschlussrichtung = 45° Passende Rohrgröße = 1Zoll Länge = 33mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserordnung. Winkelstück 4... |
|
ab € 17,02* pro 2 Stück |
| |
|
|
ab € 1,90* pro Beutel |
| |
Weitere Informationen zum Thema pvc bogen | | | PVC-Bogen - Gebogene Fittings aus PVC
PVC-Bogen sind gebogene Anschlussstücke, die zwei Kunststoffrohre verbinden oder Übergänge zu Geräten erzeugen. Die PVC-Bögen umfassen viele Varianten nach Winkelmaß, Anschlussmaßen und Beständigkeiten.
PVC-Bögen im Überblick
Der PVC-Bogen ist ein Verbindungselement in der Rohrinstallation. Das Fitting nimmt zwei Leitungen auf und ändert ihre Ausrichtung ab. Mit einem PVC-Bogen können folgende Funktionen im System erfolgen:
- veränderte Führung der Leitung,
- dichte Verbindung über kurze Zeit oder dauerhaft sowie
- Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort.
Der Bogen führt die Leitungen um ein Hindernis herum, an einem Engpass vorbei oder zu einem Verbraucher hin. Sein Winkelmaß variiert von schwachen Abbiegungen bis hin zu rechten Winkeln. Die Verbindung erfolgt dicht, sofern die Fittingmaße auf die Anschlüsse vor Ort abgestimmt sind. Für die Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort stehen zahlreiche Varianten zur Auswahl:
Ausführung und technische Daten
Der PVC-Bogen unterscheidet sich von einem geraden Fitting durch sein Winkelmaß. Dieser Wert ist bei der Auswahl entscheidend, da er die Wirkung des Verbinders auf das Rohrsystem definiert. Der Bogen ist zusätzlich durch diese technischen Daten charakterisiert:
- Anschlussgröße und Befestigungsvariante,
- Beständigkeiten nach Druck, Temperatur und weiteren Einwirkungen sowie
- besondere Eignungen.
Das Fitting bietet gleiche oder verschiedenartige Anschlüsse, die den Rohren vor Ort entsprechen sollten. Die Befestigung des PVC-Bogens erfolgt durch Verschrauben, Kleben oder Schweißen. Eine häufige Variante ist das Kleben mit den entsprechenden Klebstoffen oder Kleblacken. Die Norm DIN 8063 definiert die technischen Lieferbedingungen dieser Formstücke. Für Rohraußendurchmesser von 10 bis 450 Millimetern sind Klebmuffen an Bögen mit Winkelmaßen von 11°, 22°, 45° und 90° genormt. Für 90°-Bögen gilt diese Regelung bereits ab sechs Millimetern. Die PVC-Fittings sollten den Druck- und Temperaturbereichen des Leitungssystems entsprechen. Eine Zulassung für das Leitungsmedium und die korrosiven Einwirkungen vor Ort sind notwendig.
Anwendungsbereiche der PVC-Bögen
Die PVC-Bögen eignen sich für Trinkwasser- und Abwasserrohre, Hausanschlüsse oder chemische Rohrsysteme. Sie zeigen gute Beständigkeiten gegen Chemikalien. Für die Fittings werden PVC-U oder PVC-C Werkstoffe eingesetzt. Die PVC-C Variante ist regelhaft beständiger gegen hohe Temperaturen und starke korrosive Einwirkungen.
|
|