Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl Etikett, (L x B) 19 x 11 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 440 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Etikett, (L x B) 19 x 11 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 440 Stk
Vinyl Etikett, (L x B) 19 x 11 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 440 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-14L7256
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1768048-5
EAN/GTIN:
     4099891429393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Beschriftbare Etiketten Typ TE Connectivity/Idento EK. Selbstklebend, aus PVC-getränktem Gewebe, leuchtend gelb, mit oder ohne schwarzen Rand, 0,15 mm stark, mit Bleistift, Schreibmaschine, dokumentenechtem Kugel- oder Faserschreiber bzw. Druck beschriftbar. Das Etikett passt sich flexibel jedem Untergrund an, hat eine hohe und dauerhafte Klebekraft, ist altersbeständig, nicht schrumpfend und temperaturbeständig von –30 bis +80 °C. Ausführung in praktischer Taschenpackung Typ TEK. Technische Merkmale (Typ, Etikettengröße, mit oder ohne schwarzen Rand, Etiketten-Anzahl pro Karte, Bogen oder Taschenpackung (Et.)): TEK1119, H 11, B 19 mm, mit Rand, 440 Et.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
440
Ausführung:
Etikett
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Laserdrucker
Länge:
19 mm
Material:
Vinyl
Verpackung:
DIN-A4-Bogen
max. Temperaturbeständigkeit:
80 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04913 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, PVC-Bogen, PVC-Winkel, laseretiketten 5x10mm, kopier etiketten, kopier-etiketten gelb, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 440 Stück (ab € 0,04405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.