SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
Fitting Typ = Bogen Material = CPVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 32mm Länge = 39mm DIN 8079 // 8080 und ISO 727. PVC-C 90° abgewinkelter Anschluss
HEGLERPLAST-Bogen EPKM ist ein flammwidriger Kunststoff-Bogen mit einer angeformten Muffe, aus PVC, in der Farbe grau für HEGLERPLAST EPKM und EPKS. Farbe: grau, Ausführung: Steck, Halogenfrei: fal...