Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 2Zoll Gewindegröße 2 = 2Zoll Verwenden Sie keine G...
zur fachgerechten Rohrverlegung im 90° Winkel mit einseitig angeformter Muffe Temperaturbeständigkeit: - 5 °C bis + 60 °C Material: PVC-U, flammwidrig, selbstverlöschend und korrosionsfest Farbe: l...
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayport 1.4 Adapter, 90° Winkel links Setzen Sie den DisplayPort Winkeladapter an schwer zugänglichen Stellen ein. Schützen Sie so Ihre DisplayPort Schnitstelle von Grafik...
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
KG-Bogen DN 110 15° KGB -Formteil SN 4 Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift GV 09 (GRIS 175) m...