Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen M20 für Isofix-EL-F FPKu-EM-F SBSKU-EM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2127001
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22260020
EAN/GTIN:
     4013960179958
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F und isofix-EL-F. Der Vorteil liegt in der mittleren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33411 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 20 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 80 mm VPE: 50 Stck. Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-EM20
Ident Code:
22260020
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,26*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 2,0942*
€ 2,6542*
Lager 6808
64
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,68*
2 Tage
978
1
€ 5,80*
ab € 2,07*
€ 3,14*
1
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.