Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti rutsch Pad ø 28x3mm, Filz/PVC,braun,selbstklebend, 1 Bogen a 6 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Anti rutsch Pad ø 28x3mm, Filz/PVC,braun,selbstklebend, 1 Bogen a 6 St.
Anti rutsch Pad ø 28x3mm, Filz/PVC,braun,selbstklebend, 1 Bogen a 6 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5185822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16012801
EAN/GTIN:
     4001073116038
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Anti rutsch Pad ø 28x3mm, Filz/PVC,braun,selbstklebend, 1 Bogen a 6 St.

Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
Dunkelbraun
Packung:
1Bogen
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Dunkelbraun
ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings bogen, pvc-fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.