Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 1Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Verwenden Sie keine G...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...