Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Winkelstück 45°, mit 3 Kanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Winkelstück 45°
Kabelbrücke Winkelstück 45°
Artikel-Nr.:
     415-temka14299KW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14299KW
EAN/GTIN:
     4250410129952
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Produktbeschreibung:

  • für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet
  • Überfahrgeschwindigkeit: max. 6 km/h
  • PPC Gehäuse
  • PVC Gewichtsblöcke rutschhemmend
  • dauerhafte Befestigung möglich

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PVC-Bogen, PVC-Winkel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, pvc-fittings winkel, pvc-fittings, kabelbrücke schwarz-gelb, Eckprofil, Eckschutz, Kantenschutz, Sichtzeichen, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 48,79*
€ 67,89*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 55,95*
€ 71,75*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 78,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 135,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
112738
ab € 73,30*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.