Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 25mm
Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2790575
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721100107
EAN/GTIN:
     7612988183946
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Bogen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 25mm
Länge = 33mm

ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
25mm
Länge:
33mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, pvc-fittings bogen, 2790575, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721100107, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,07*
7 Tage
47
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,22*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,225*
€ 3,495*
1
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,055*
€ 3,63545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.