SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
KG-Bogen DN 110 (100) 45° KGB SN 4 KGB -Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 110 45 Grad KGB Bogen DN 110 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200,...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
HEGLERPLAST-Bogen EPKM ist ein flammwidriger Kunststoff-Bogen mit einer angeformten Muffe, aus PVC, in der Farbe grau für HEGLERPLAST EPKM und EPKS. Farbe: grau, Ausführung: Steck, Halogenfrei: fal...
Guter und effektiver Spritzwasserschutz Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Die Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum me...
KG-Bogen DN 110 (100) 87° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 110 87 Grad KGB Bogen DN 110 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
SBSKu-EM ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC-U, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Steckbogen für die Kunststoff-Stangenroh...
KG-Bogen DN 125 30° KGB SN 4 KGB - Formteil SN 4 Ostendorf KG SN 4 Bogen DN/OD 125 30 Grad KGB Bogen DN 125 30 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250,...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...