Prospekthalter A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus einer Schale, 2 Trägerelementen un...
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 30 mm. Der Prospektständer Fulda ist geeignet für Flyer und Prospekte im DIN A6 und D...
Prospekthalter mit 3 Fächern 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender-Set für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend ...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Einzelständer „Universum“ ist ein schlichtes Prospektfach, welches als Standversion zur Platzie...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm. Der preisgünstige Prospektständer „Prospekta“ wird aus glasklarem Polystyrol im Spritzgussverfahren...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm. Die halbrunde Form verhindert das Umkippen der Prospekte.
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...