Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-135007203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008401
EAN/GTIN:
     7318080008407
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700008
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 1080 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 1080 mm x 23 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,56*
€ 26,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,61*
€ 26,53*
10 Tage
96
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,14*
€ 27,18*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,25*
€ 28,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700008061
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
1700008011
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.