| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-859919 Herst.-Nr.: 859919 EAN/GTIN: 4005546803456 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter mit 3 Fächern 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender-Set für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägerelementen, einer Frontplatte und einem Adaptersteg zur Kombination mit COMBIBOXX A4 Modulen • Ideal als Flyerhalter für Wand- oder Tischanwendung • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Maße Stand: 121 x 198 x 181 mm (B x H x T) • Maße Wand: 121 x 353 x 111 mm (B x H x T) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8599 | Außenmaße (B x H x L/T): | 116 mm x 210 mm x 181 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | 1/3 A4, A6 | Ausrichtung: | hoch | Serie: | COMBIBOXX® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 116 mm x 210 mm x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable wandprospekthalter transparent, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem |
| | |
| |