Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter Varia, 6 Fächer, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter Varia, 6 Fächer, A4
Wand-Prospekthalter Varia, 6 Fächer, A4
Wand-Prospekthalter Varia, 6 Fächer, A4
Wand-Prospekthalter Varia, 6 Fächer, A4
Artikel-Nr.:
     CM-EB88F52
Herst.-Nr.:
     6507
EAN/GTIN:
     4044917410398
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Beschreibung:
Zur Befestigung an der Wand, einsetzbar für alle Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten, der Metallrücken ist silberfarbig und kann im unteren Bereich für Beschriftungen genutzt werden. Fülltiefe der Prospektfächer: 20 mm.• Eignung: zur Wandbefestigung• Fächer/Etagen: 6 Fächer• B x T x H: 310 x 100 x 1.020 mm• Farbe: silber

  • Wandprospekthalter Varia
  • silber
  • 31x10x102cm

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6512
ab € 38,33*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,49*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633714
ab € 87,87*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,35*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6506
ab € 48,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.