deflecto Prospektständer mit Klapprahmen, DIN A3 Klapprahmen aus eloxiertem Aluminium mit Polystyrol- Rückwand, kann im Quer- und Hochformat genutzt werden, niedrigste Höheneinstellung des Fußes: 9...
deflecto Prospektständer mit Klapprahmen, DIN A4 Klapprahmen aus eloxiertem Aluminium mit Polystyrol- Rückwand, kann im Quer- und Hochformat genutzt werden, niedrigste Höheneinstellung des Fußes: 8...
deflecto Sockel klein für Lit-Loc Prospekthalter, glasklar aus Polystyrol, zur Umwandlung eines kundenspezifischen Prospekthalters in ein Thekenelement, sorgt auch ür Stabilität bei der Aufstellung...
deflecto Wandprospekthalter "DocuPockets", DIN A4 hoch aus Polystyrol (GPPS), kristallklar, mit teilweise strukturierter Oberfläche, langlebige Konstruktion, Maße: (B)265 x (T)100 x (H)260 mm (CP07...
deflecto Wandprospekthalter "DocuPockets", DIN A4 quer aus Polystyrol (GPPS), kristallklar, mit teilweise strukturierter Oberfläche, langlebige Konstruktion, Maße: (B)380 x (T)105 x (H)180 mm (CP07...
Prospekthalter A4 mit 3 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägere...
Prospekthalter A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus einer Schale, 2 Trägerelementen un...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang...