Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-13-902 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-13-902 Schraubenziehereinsatz
Stanley 1-13-902 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867075
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-13-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
60 x 1/4'' Bits 25mm - 1/4'' Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60mm

- Schlitz: 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm.
- Phillips: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4.
- Pozidriv: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4.
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30.
- Resistorx: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40.
- Innensechskant: 2x3-4-5-3x6-8mm.
- Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
60 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Torx
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-13-901
ab € 9,02*
Ähnlich
Stanley
0-63-038
ab € 20,11*
Ähnlich
Stanley
1-13-904
ab € 25,37*
Ähnlich
Stanley
1-13-906
ab € 26,09*
Ähnlich
Stanley
1-13-907
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.