Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Box mit markierten Bits 60tlg inkl. Ratschenschraubendreher mit Bitfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Box mit markierten Bits 60tlg inkl. Ratschenschraubendreher mit Bitfach
1/4" Bit Box mit markierten Bits 60tlg inkl. Ratschenschraubendreher mit Bitfach
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4097
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4097
EAN/GTIN:
     4000146040973
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
1/4" Bit Box mit markierten Bits 60tlg inkl. Ratschenschraubendreher mit Bitfach
  • Umfangreiche Ausstattung mit 25 mm und 75 mm Bits sowie Steckschlüssel-Bit-Einsätze in einer Box
  • Breiterer Anwendungsbereich durch magnetische Stecknuss-Bits und optimierte Bit-Zusammenstellung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
  • Hartschaum-Werkzeugeinlage für einen hochwertigen Gesamteindruck und eine leichtere Entnahme der Bits
  • Inklusive hochwertigem Ratschenschraubendreher mit 10 zusätzlichen Bits
  • Ratschenfunktion links / rechts umschaltbar
  • Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung

Inhalt:
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3
6 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 10 - 40
6 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40
6 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm
10 Steckschlüssel-Bit-Einsätze mit Dauermahnet 6,3 [1/4"] 5 - 13 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Einsätzel 6,3 [1/4"] 4 mm
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 15 - 25
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 5 mm
1 Bit Halter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4"]
1 Ratschenschraubendreher inkl. 10 Color-Ring-Bits 6,3 [1/4"] (4192)
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 20 - 25
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 5 mm
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
60
Länge Produkt ohne Verpackung:
268 mm
Arretierung Antrieb:
Form C / E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.