Übersicht | "Pneumatik Absperrventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 13,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,86* pro Stück |
| |
Handabsperrventil, Ø6 mm, 2/2, 10bar, Polyoxymethylen (POM), Packung à 10 Stück (2 Angebote) Handabsperrventil, Typ=9160968, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Breite=52 mm, Höhe=37 mm, Länge=-999, Konfiguration=2/2, Steuerungsmechanismus=Drehknopf, Ventilmaterial=Polyoxymethylen (P... |
|
ab € 39,95* pro 10 Stück |
| |
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 2, DN 50 (8 Angebote) Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 2, DN 50, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub |
|
ab € 59,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,68* pro Stück |
| |
IQSKH60 Absperrhahn 6mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 7,12* pro Stück |
| |
HE-2-QS-12 Absperrventil (6 Angebote) Absperrventil HE-2-QS-12 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=QS-12, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mi... |
|
ab € 15,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,83* pro Stück |
| |
IQSH360 3/2-Wege-Absperrventil 6mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Sc... |
|
ab € 8,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,69* pro Stück |
| |
3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/4, PE 0 - 9 bar (8 Angebote) 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, mit Haltewinkel, Vorhängeschloss und Schalldämpfer, handbetätigt, BG 200, G 1/4, PE 0 - 9 barMit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbarDas Ventil dient zum Abschal... |
|
ab € 15,59* pro Stück |
| |
3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar (8 Angebote) 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, mit Haltewinkel, Vorhängeschloss und Schalldämpfer, handbetätigt, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 barMit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbarDas Ventil dient zum Abschal... |
|
ab € 15,60* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Absperrventil | | | Das Pneumatik Absperrventil für die vollständige Absperrung des Durchflusses
Das Pneumatik Absperrventil öffnet und schließt die Druckluftleitung. Das Pneumatikventil ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die sich maßgeblich in ihrem Durchfluss, den Anschlüssen und der Beständigkeit unterscheiden.
Pneumatik Absperrventile im Überblick
Das Pneumatik Absperrventil steuert den Durchfluss der Druckluft. Die Montage erfolgt in der Rohrleitung. Hierfür stehen – je nach Bauart- zwei oder drei Anschlüsse am Ventil bereit. Das Absperrventil ist die einfachste Form des pneumatischen Ventils. Es unterbricht den Druckluftdurchfluss in alle Richtungen oder gibt ihn frei. Die Absperrventile sind durch folgende Eigenschaften untereinander vergleichbar:
- Werkstoff,
- Gewicht,
- Normalnenndurchfluss in Liter pro Minute (l/min),
- Maße und Art der Anschlüsse sowie
- Bauart.
Der Werkstoff bestimmt über die Beständigkeit des Ventils. Er beeinflusst die Resistenz gegen Einflüsse aus der Umgebung oder aus dem durchströmenden Medium. Typische Materialien sind Messing, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium oder Zinkdruckguss. Sie verändern auch das Eigengewicht des Ventils, das bei der Montage beachtet werden sollte. Jedes Absperrventil ist durch seinen Normalnenndurchfluss charakterisiert. Er sollte an die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sein. Die typischen Durchflusswerte der Pneumatik Absperrventile reichen von 300 bis 800 l/min. Jedes Absperrventil ist mit definierten Anschlussgewinden ausgestattet. In der Standardausführung sind Anschlüsse mit Rohrgewinden von R1/8 bis R½ möglich. Sie sind als 2/2-Wege-Ventil oder 3/2-Wege-Ventil erhältlich. Beide Varianten verfügen über zwei Schaltstellungen. Die Bauarten unterscheiden sich durch die Anzahl der Anschlüsse voneinander. Die Ventile sind für zwei oder drei Anschlüsse ausgelegt.
Absperrventile oder Sperrventile?
Absperrventile sind Sperrventile, die eine Druckluftleitung öffnen oder verschließen. Im weiteren Sinn werden die Begriffe synonym verwendet. Der Bereich der Sperrventile umfasst eine Vielzahl von Varianten. Sie sperren den Druckluftdurchfluss in eine oder beide Richtungen, verhindern den Rückschlag oder entlüften eine Leitung. Alternativ zu den Sperrventilen sind die Druck- oder Stromventile für die Regulierung des Druckes oder des Durchflusses ausgelegt. Auch die Wegeventile greifen regulierend in das Druckluftsystem ein. Sie verändern die Durchlassrichtung der Druckluft, sperren oder öffnen die Leitung.
|
|