Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/8 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messin...
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 3/8 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messi...
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 3/8 a., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messi...
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 3/8 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messin...
Absperrventil, Typ=MS4-EE-1/4-10V24-S, Alternative (Alias)=542598, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=4 bar, Breite=68 mm, Höhe=140 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Ne...
Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/2 a., R 1/2 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...
Absperrventil »Blaue Serie«, G 1/2 a., G 1/2 a., pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die ...