| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30391301 Herst.-Nr.: 9160968 EAN/GTIN: 5056112267812 |
| | |
|
| | |
| Handabsperrventil, Typ=9160968, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Breite=52 mm, Höhe=37 mm, Länge=-999, Konfiguration=2/2, Steuerungsmechanismus=Drehknopf, Ventilmaterial=Polyoxymethylen (POM), Verbindungsgrösse=Ø6 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, drehknopf blau, drehknopf, rs pro drehknopf, Handabsperrventil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,05* | € 52,19* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,84* | € 57,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|